Motion
UC210 50 mm

SHUSTER CORP
UC210 50 MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486482
N° MFRUC210 50 MM
Prix61.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
UC210 50 MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486482
N° MFRUC210 50 MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    51.6 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35 100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    23 200 N
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
INSERT DE UC210 50 MM AVEC VIS DE BLOCAGE