Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition200 F
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Taille/type de conteneurSeau
- Point de congélation32 F
- Poids net48 lb
- Largeur totale12 po
- Taille de l’emballage5 gal (É.-U.)
- Taille5 gal (É.-U.)
- Gravité spécifique1.038 (ASTM 112H à 20o C)
- Contenu en COV.42 LBS/GAL
- Poids48
Détails
- Matériau abrasifNon
- Détails supplémentairesLes professionnels font confiance aux nettoyants et dégraissants Oil Eater depuis plus de 30 ans. Ces formules concentrées à base d’eau offrent la résistance nécessaire pour les travaux difficiles, sans la corrosion des solvants agressifs. Oil Eater est excellent pour éliminer l’huile, la graisse et la saleté sur le béton, les planchers stratifiés, les parements en vinyle, les services publics, les baies de moteur, les grils et les gaz d’échappement de cuisine, et plus encore. Oil Eater est un excellent dégraissant tout usage à base d’eau pour tous les dégâts et peut même être utilisé comme traitement de prélavage. Suivez les instructions sur la bouteille pour diluer la formule concentrée, puis utilisez-la dans le nettoyage automobile, le nettoyage d’entretien ménager et le nettoyage d’équipement industriel. Compatible avec les récureuses de plancher, les laveuses à pression et les laveuses à pièces. Le dégraissant Oil Eater est toujours un excellent rapport qualité-prix – économisez temps et argent pour bien faire le travail.
- Teneur en alcoolAucun
- Teneur en ammoniacAucun
- ApparenceEffacer
- ApplicationNettoyer les planchers, nettoyer les moteurs, nettoyer les véhicules, nettoyer les pièces et les outils et nettoyer l’équipement industriel
- Type de basePiles alcalines
- Hauteur du paquet de caisses15
- Longueur du paquet de caisses12
- Largeur du paquet de caisses12
- Type de nettoyantNettoyant et dégraissant
- CouleurEffacer
- CompositionLiquide
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantSeau
- Pays d’origineUSA
- ECCNEAR99
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclairAucun
- Qualité alimentaireA1, A4, A8
- Type de formuleExclusif à base d’eau
- ParfumCitron pâle
- Renseignements générauxDégraissant tout usage qui dissout l’huile, la graisse et la saleté. La formule de puissance professionnelle peut être utilisée pour nettoyer les planchers, les machines, les outils, les pièces, les moteurs et plus encore. Diluez la formule concentrée pour une utilisation sur plusieurs surfaces.
- Code d’harmonisation3402.13
- Numéro de catalogue du fabricantAOD5G35438
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 jours
- Numéro CUP du fabricant0-27427-35438-7
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Quantité du colis1
- Plage de pH12.0 à 12.4
- Sans danger pour le plastiqueOui
- Point d’écoulementBec Rieke
- Gamme de produitsMangeur d’huile
- Types de produitsNettoyant et dégraissant
- Énoncé de la proposition 65Non
- PropulseurNon
- Dilution recommandée1:1 jusqu’à 100:1
- Méthode de retraitRinçage à l’eau claire
- ParfumCitron pâle
- Type de solutionLiquide
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesToutes les surfaces non poreuses et poreuses, à l’exception du verre, du suède et du cuir
- Fiche techniqueOUI
Aperçu
- Valeur incroyable : économisez temps et argent grâce aux formules concentrées d’Oil Eater
- Nettoie en toute sécurité la graisse et les huiles sur presque tout, est à base d’eau et biodégradable
- Non toxique, non corrosif, non dangereux, approuvé par l’USDA pour les surfaces non alimentaires
- Fabriqué aux États-Unis