Motion
QS127TGRSM000400
QS127TGRSM000400
N° D’ARTICLE MI07487546
N° MFRQS127TGRSM000400
Prix63.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
QS127TGRSM000400
N° D’ARTICLE MI07487546
N° MFRQS127TGRSM000400
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
Prix63.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    152.4 à 170.2 cm, 5 pi, 0.0000 à 7.0000 po
  • Longueur
    80.4 cm, 31-2/3 po
  • Épaisseur du matériau
    7.5 mil | 0.19 mm
  • Largeur
    55.9 cm, 22.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rabat-ment | Rabat-tempête | Poignets élastiques | Chevilles élastiques | Taille élastique | Tirette de glissière coulissante à verrouillage semi-automatique
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    16 CFR 1610 Classe 1, ASTM F1670, ASTM F1671
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Combinaison à capuchon Tychem 2000 SFR de DuPont
  • Type de tissu
    Tychem 2000 SFR
  • Résistance à la flamme
    Oui
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Protection chimique, Opérations d’entretien des produits dangereux, Laboratoires, Usines pétrochimiques, Raffineries, Protection secondaire contre les flammes
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon élastique fixe
  • Matériel
    Tychem 2000 SFR
  • Poignet de pantalon
    Élastique
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Couture
    Enregistré
  • Type de joint
    Enregistré
  • Série
    Tychem 2000
  • Type
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
QS127TGRSM000400 TYCHÈME 2000 SFR