Spécifications
Dimensions
- Hauteur167.6 à 175.3 cm, 5 pi, 6.0000 à 9.0000 po
- Longueur81 cm, 31-7/8 po
- Épaisseur du matériau7.5 mil | 0.19 mm
- Largeur61 cm, 24.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesFermeture éclair à l’avant | Rabat-vent | Rabat-tempête | Poignets élastiques | Chevilles élastiques | Taille élastique | Tirette de glissière semi-automatique | Coutures collées | Capuchon pour respirateur doublé de tissu ProShield 6 SFR | Élastique tressé recouvert au capuchon | Fermeture éclair en nylon avec grande tirette en métal | Rabat-ment avec ruban adhésif double face | Ouvertures élastiques tressées recouvertes aux poignets et à la cheville
- Fermeture à la chevilleÉlastique
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610 Classe 1, ASTM F1670, ASTM F1671
- Type de fermetureFermeture éclair
- Style reversÉlastique
- DescriptionCombinaison à capuchon Tychem 2000 SFR de DuPont
- Type de tissuTychem 2000 SFR
- Résistance à la flammeOui
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementProtection chimique, protection secondaire contre les flammes
- Capuchon inclusOui
- Type de hotteCapuchon élastique fixe
- MatérielTychem 2000 SFR
- Poignet de pantalonÉlastique
- Type de produitCombinaisons
- CoutureEnregistré
- Type de jointEnregistré
- SérieTychem 2000
- TypeCombinaison