Motion
QS127TGR6X000400
Combinaison TYCHEM® 2000 SFR - 6X-Large, fermeture à glissière à l’avant
N° D’ARTICLE MI07487554
N° MFRQS127TGR6X000400
Prix164.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison TYCHEM® 2000 SFR - 6X-Large, fermeture à glissière à l’avant
N° D’ARTICLE MI07487554
N° MFRQS127TGR6X000400
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
Prix164.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    208.3 à 215.9 cm, 10.0000 à 7 pi, 6 pi, 1.0000 po
  • Longueur
    88.9 cm, 35.0000 po
  • Épaisseur du matériau
    7.5 mil | 0.19 mm
  • Poids à l’expédition
    6.778 lb
  • Taille
    6X-Large
  • Largeur
    97.8 cm, 38.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fermeture éclair à l’avant | Rabat-vent | Rabat-tempête | Poignets élastiques | Chevilles élastiques | Taille élastique | Tirette de glissière semi-automatique | Coutures collées | Capuchon pour respirateur doublé de tissu ProShield 6 SFR | Élastique tressé recouvert au capuchon | Fermeture éclair en nylon avec grande tirette en métal | Rabat-ment avec ruban adhésif double face | Ouvertures élastiques tressées recouvertes aux poignets et à la cheville
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    16 CFR 1610 Classe 1, ASTM F1670, ASTM F1671
  • Type de fermeture
    Fermeture à glissière à l’avant
  • Couleur
    Vert
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Combinaison à capuchon Tychem 2000 SFR de DuPont
  • Type de tissu
    Tychem 2000 SFR
  • Résistance à la flamme
    Oui
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Résistant aux produits chimiques et aux flammes
  • Code d’harmonisation
    6210.10.5000
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon élastique fixe
  • Numéro CUP du fabricant
    888120016718
  • Matériel
    Tychem 2000 SFR
  • Quantité du colis
    4 par caisse
  • Poignet de pantalon
    Élastique
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Couture
    Enregistré
  • Type de joint
    Enregistré
  • Série
    Tychem 2000
  • Type
    Combinaison
  • CUP_NON
    888120016718

Aperçu

Description du fabricant
QS127TGR6X000400 TYCHÈME 2000 SFR
  • Capuchon ajusté au respirateur doublé de tissu ProShield® 6 SFR.
  • Élastique tressé recouvert sur le capuchon
  • Glissière en nylon avec grande tirette en métal.
  • Rabat à menton avec ruban adhésif double face.
  • Le rabat-tempête couvre la fermeture à glissière qui peut être scellée par le porteur avec une bande adhésive double face pour empêcher l’intrusion à la fermeture à glissière.
  • Ouvertures élastiques tressées recouvertes au poignet et à la cheville pour un ajustement plus serré
  • Coutures collées.