Motion
HRS 3  S1TM  32 PP M

HYDAC CORP
HRS 3 S1TM 32 PP M

Pince à tube robuste - montage sur rail en C, 1.26 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 1-1/4 po/tube de 32 mm
N° D’ARTICLE MI07496015
N° MFRHRS 3 S1TM 32 PP M
Prix21.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRS 3 S1TM 32 PP M

Pince à tube robuste - montage sur rail en C, 1.26 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 1-1/4 po/tube de 32 mm
N° D’ARTICLE MI07496015
N° MFRHRS 3 S1TM 32 PP M
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
Prix21.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    M10 x 70
  • Taille de l’alésage de la pince
    1.26 po
  • Taille de la pince
    3
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 1-1/4 po, tube de 32 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de collier, plaque de recouvrement, 2 boulons à tête hexagonale et 2 écrous de rail de montage
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince de tube robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage pour tube – usage intensif
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2082001
  • Type de montage
    Montage sur rail en C
  • Type de fil
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
02082001 HRS 3 S1TM 32 PP M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté