Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Nombre de postes3
- Nombre de solénoïdes2
- Type de tuyauterieCorps transféré
- SérieSY-1
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Utilisé pour réguler la pression d'alimentation pour une vanne individuelle
- Peut être utilisé pour réguler le port d’alimentation ou le port de sortie de la vanne
- Comprend un joint de connecteur, un joint de base et des vis de montage