Motion
HRS 3 S 33.7 PP A4 UNC

HYDAC CORP
HRS 3 S 33.7 PP A4 UNC

Collier de serrage pour tuyau robuste - montage sur plaque de soudure, 1.33 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau de 1 po
N° D’ARTICLE MI07496368
N° MFRHRS 3 S 33.7 PP A4 UNC
Prix100.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRS 3 S 33.7 PP A4 UNC

Collier de serrage pour tuyau robuste - montage sur plaque de soudure, 1.33 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau de 1 po
N° D’ARTICLE MI07496368
N° MFRHRS 3 S 33.7 PP A4 UNC
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
Prix100.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    3/8 – 16 x 2-3/4 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    1.33 po
  • Taille de la pince
    3
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau de 2,54 cm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Collier de serrage robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2092392
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRS 3 S 33.7 PP A4 UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté