Motion
CDQSB20-75DCM-M9PW

SMC CORP OF AMERICA
CDQSB20-75DCM-M9PW

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07496805
N° MFRCDQSB20-75DCM-M9PW
Prix142.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSB20-75DCM-M9PW

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07496805
N° MFRCDQSB20-75DCM-M9PW
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
Prix142.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm

Détails

  • Changement automatique
    M9P - Solide, Usage général, 3 fils PNP, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQS
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant/Les deux extrémités sont taraudées (standard)
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQS

Aperçu

Description du fabricant
CDQSB20-75DCM-M9PW
  • Tige simple standard à double action
  • Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Courses de 5mm à 300mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : trou traversant/les deux extrémités sont taraudées, pieds, brides avant ou arrière, double chape
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté