Motion
C200E-800
Assemblage de verrouillage sans clé - Série C200 , DI 8.0000 po, D.E. 10.5040 po, 2.0470 po LTB
N° D’ARTICLE MI07496854
N° MFRC200E-800
Prix2,504.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - Série C200 , DI 8.0000 po, D.E. 10.5040 po, 2.0470 po LTB
N° D’ARTICLE MI07496854
N° MFRC200E-800
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
Prix2,504.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    8.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    21912 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0470 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.5040 po
  • Longueur totale
    2.5980 po
  • Taille de la vis
    M14x45
  • Pression de contact de l’arbre
    198.362 N/mm^2
  • Poids
    18.5 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    140 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    044861046913
  • Nombre de vis verrouillées
    30
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    157140 lbf
  • CUP_NON
    044861046913

Aperçu

Description du fabricant
C200E-800 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ