Motion
PL080X120AD

TSUBAKI (UST)
PL080X120AD

Bague sans clé - série AD, DI 80 mm, D.E 120 mm
N° D’ARTICLE MI07497503
N° MFRPL080X120AD
Prix781.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL080X120AD

Bague sans clé - série AD, DI 80 mm, D.E 120 mm
N° D’ARTICLE MI07497503
N° MFRPL080X120AD
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
Prix781.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10x70
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Pression de contact du moyeu
    16535 psi
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Longueur totale
    88 mm
  • Taille de la vis
    M10x70
  • Pression de contact de l’arbre
    171 N/mm^2
  • Poids
    7.700 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    PUBLICITÉ
  • Force axiale transmissible
    80928 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL080X120AD VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE