Motion
C405M-150X200
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 200 mm, longueur de 104 mm
N° D’ARTICLE MI07497821
N° MFRC405M-150X200
Prix2,029.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 200 mm, longueur de 104 mm
N° D’ARTICLE MI07497821
N° MFRC405M-150X200

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,029.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    150 mm
  • Alésage - Côté 2
    150 mm
  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Accouplement Longueur  
    104 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Longueur totale
    104 mm
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    0.0003 po
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Assemblage de verrouillage
  • Pression de surface du moyeu
    23329 psi
  • Numéro CUP du fabricant
    044861087619
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861087619

Aperçu

Description du fabricant
C405M-150X200 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good