Motion
PL2CAD
Bague sans clé - série AD, 2.1875 po DI, 3.5430 po DE
N° D’ARTICLE MI07498302
N° MFRPL2CAD
Prix513.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - série AD, 2.1875 po DI, 3.5430 po DE
N° D’ARTICLE MI07498302
N° MFRPL2CAD
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
Prix513.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8x50
  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Pression de contact du moyeu
    15954 psi
  • Poussée transmise maximale
    46758 lb
  • Extérieur Diamètre  
    3.5430 po
  • Longueur totale
    2.8350 po
  • Taille de la vis
    M8x50
  • Pression de contact de l’arbre
    178 N/mm^2
  • Poids
    3.9 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    4214 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    11
  • Série
    PUBLICITÉ
  • Force axiale transmissible
    46758 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL2-3/16AD VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE