Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM8 x 50
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Taille de l’alésage1.5000 po
- Pression de contact du moyeu21598 psi
- Longueur jusqu’à Alésage2.1260 po
- Poussée transmise maximale32182 lbf
- Extérieur Diamètre2.9530 po
- Longueur totale54 mm
- Taille de la visM8x50
- Poids2.400 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation30 lb-pi
- Couple maximum transmis2011 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées7
- SérieB112
- Force axiale transmissible32182 lbf
- CUP_NON662345042383
Aperçu
- Fournit une connexion arbre à moyeu à haut rendement et sans jeu grâce à un ajustement à interférence mécanique
- Convient mieux aux applications qui nécessitent une installation encastrée de la bague sans mouvement axial du composant monté par rapport à l’arbre pendant le serrage
- Conception large et double conique pour une transmission de couple et une capacité de moment de flexion améliorées
- Concentricité exceptionnelle avec les moyeux à forage traversant
- Aucun mouvement axial pendant l’installation
- Autocentrage
- Élimine le besoin de tenir l’arbre ou la machine de verrouillage lors de l’application du couple d’installation
- Installation encastrée sans avoir besoin d’un contre-alésage
- Conforme à la norme RoHS
- Capacité de transmettre des couples plus élevés
- Possibilité de montage sur des rainures de clavette existantes
- Ajustement axial et radial complet