Spécifications
Dimensions
- Poids14.00 lb
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Type de batterieLithium-ion
- Code d’harmonisation8467290090
- Numéro CUP du fabricant088381827768
- Nombre de pièces5
- Source d’alimentationSans fil
- CUP_NON088381827768
- Tension18 V
Aperçu
- VITESSE : 1/2 po. Marteau perforateur (0-500 et 0-2,000 tr/min) avec moteur BL. Le couple maximal est de 530 po-lb
- PUISSANCE : Le tournevis à percussion à vitesse variable (0-3,400 tr/min et 0-3,600 mi/min) offre un couple maximal de 1,500 po-lb
- EFFICACITÉ : Le moteur sans balais BL. BL. Efficace optimise la consommation d’énergie de la batterie pour une durée de fonctionnement jusqu’à 50 % plus longue par charge
- INNOVATION : la pile 18V lithium-ion 4.0Ah BL1840B est dotée d’un indicateur de niveau de charge de la pile à DEL intégré
- COMPREND : XPH12Z, XDT13Z (2) 18V piles lithium-ion LXT®, chargeur Rapid Optimum et étui à outils
- Le moteur sans balais BL de haute efficacité est commandé électroniquement pour optimiser la consommation d’énergie de la batterie, ce qui permet une durée de fonctionnement jusqu’à 50 % plus longue par charge
- Le moteur sans balais BL. BL. BL. élimine les balais de carbone, ce qui permet au moteur BL. BL. BL. BL. BL. BL. s’échauffe plus rapidement et plus efficacement pour une durée de vie plus longue
- Le moteur sans balais BL. BL. s’utilise efficacement pour adapter le couple et le régime aux demandes changeantes de l’application
- Marteau perforateur à 2 vitesses variable de 1/2 po (0-500 et 0-2,000 tr/min) avec moteur sans balais BL. Le couple maximal est de 530 po-lb; il ne pèse que 4.2 lb avec la batterie
- Tournevis à percussion à vitesse variable (0-3,400 tr/min et 0-3,600 IPM) avec moteur sans balai BL. Le couple maximal est de 1,500 po-lb; ne pèse que 3.3 lb avec batterie
- Le marteau perforateur est doté de la technologie de protection extrême (XPT ) qui est conçue pour offrir une résistance accrue à la poussière et à l’eau dans des conditions de chantier difficiles.
- La batterie 18V LXT® Lithium-Ion 4.0Ah BL1840B est dotée d’un indicateur de niveau de charge de batterie à DEL intégré
- La batterie 18V LXT® Lithium-Ion 4.0Ah BL1840B offre jusqu’à 35 % plus de temps de fonctionnement par charge*
- 18V La batterie LXT® Lithium-Ion 4.0Ah BL1840B atteint une charge complète en 40 minutes ou moins
- Le chargeur Rapid Optimum communique avec la puce intégrée de la batterie tout au long du processus de charge pour optimiser la durée de vie de la batterie en contrôlant activement le courant, la tension et la température