Motion
6661B3-3EB-C

ARO CORP
6661B3-3EB-C

Pompe pneumatique à membrane - 47 gal/min max, 120 psi max, 1 po entrée/sortie, membrane en polypropylène
N° D’ARTICLE MI07500324
N° MFR6661B3-3EB-C
Prix2,373.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
6661B3-3EB-C

Pompe pneumatique à membrane - 47 gal/min max, 120 psi max, 1 po entrée/sortie, membrane en polypropylène
N° D’ARTICLE MI07500324
N° MFR6661B3-3EB-C
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
Prix2,373.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po
  • Ratio
    1:1
  • Poids
    28.80 lb

Détails

  • Échappement d’air
    3/8 - 18 NPTF-1
  • Entrée d'air
    1/4 - 18 NPT
  • Matériau de la membrane
    Polypropylène
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPTF
  • Pression maximale
    120 psi
  • Débit maximum
    47 gal/min

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À DISPHRAGM 6661B3-3EB-C