Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 po
Détails
- Direction du débit4-Way
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- SérieSYA
Aperçu
- Vanne pneumatique à 5 ports
- Corps à orifice ou monté sur la base
- Style à orifice de carrosserie disponible avec raccords à une touche
- Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7 selon le type d’actionnement