Motion
13C173
Pinceau métallique monté noué - Aluminium, Soie en acier inoxydable, Type sertie, 3 po de diamètre de brosse, 25000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI07503299
N° MFR13C173
Prix23.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinceau métallique monté noué - Aluminium, Soie en acier inoxydable, Type sertie, 3 po de diamètre de brosse, 25000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI07503299
N° MFR13C173
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
Prix23.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre de la brosse
    3.0000 po
  • Diamètre
    3 po
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Longueur totale
    3.4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    0.7874 po

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable, aluminium
  • Type de soie
    sertie
  • Forme de pinceau
    Roue
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980132869
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Arborescence
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    Pour utilisation sur : aluminium, acier inoxydable
  • Type
    Roue
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
13C173 BROSSE MÉTALLIQUE 3"X1/4" 0,0188 12K tr/min
  • Longue durée de vie; Parfaitement équilibré; Fil de qualité supérieure; Nettoyage de structures métalliques; Nettoyage de tuyaux, de tubes et de rampes; Nettoyage général de surface; Nos brosses métalliques montées sont offertes dans une variété de tailles et de configurations pour s’adapter à de nombreuses applications industrielles sur les meuleuses à matrice, les perceuses électriques ou l’équipement automatisé. Mandrins vendus séparément.