Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Bride Diamètre0.6875 po
- Diamètre intérieur0.3750 po
- Valeur P maximale1600
- Valeur PV maximale40000
- Extérieur Diamètre0.5000 po
- Global Longueur0.5000 po
- Poids0.013 lb
Détails
- Matériau de la bagueDri-plan en métal en poudre
- Type de douilleBride
- Catalogue du fabricant
- Valeur V max.1000 pi2/min
- Plage de température de fonctionnement-50 à 700 oF
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- CUP_NON717905230899