Motion
XWT08T

MAKITA
XWT08T

Clés à chocs et cliquet sans fil - 1/2 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI07504610
N° MFRXWT08T
Prix1,139.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MAKITA
XWT08T

Clés à chocs et cliquet sans fil - 1/2 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI07504610
N° MFRXWT08T
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
Prix1,139.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Couple
    1180 pi-lb

Détails

  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Clés à chocs et cliquets sans fil
  • CUP_NON
    088381838887

Aperçu

Description du fabricant
XWT08T 1/2"IMPACT WRENCH KIT
  • Le commutateur de sélection de puissance à 3 vitesses offre un contrôle précis de la fixation pour une vaste gamme d’applications
  • Conception compacte et ergonomique de seulement 9 po de long
  • Enclume de 1/2 po avec bague de friction pour des changements de douille rapides et faciles
  • La poignée souple caoutchoutée offre un confort accru au travail
  • Lumières DEL doubles intégrées avec préchaleur et persistance qui illuminent la zone de travail
  • Interrupteur marche avant/marche arrière facile à utiliser
  • Frein électrique pour une productivité maximale
  • Le crochet à outil fixe l’outil lorsqu’il n’est pas utilisé
  • Équipée de commandes informatiques Star Protection pour protéger contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
  • Compatible avec les batteries Li-ion Makita 18V avec un symbole d’étoile BL. Moteur sans balais
  • Élimine les brosses en carbone, permettant au moteur de fonctionner plus froid et plus efficacement pour une durée de vie plus longue
  • Commande électronique pour optimiser l’utilisation de l’énergie de la batterie pour une durée de fonctionnement jusqu’à 50 % plus longue par charge
  • Utilise efficacement l’énergie pour adapter le couple et le régime aux exigences changeantes de l’application Batterie Li-Ion 18V LXT® 5.0Ah
  • Comprend un indicateur de niveau de charge de batterie à DEL intégré
  • Atteint une charge complète en 45 minutes ou moins Chargeur Rapid Optimum
  • Communique avec la puce intégrée de la batterie tout au long du processus de charge pour optimiser l’autonomie de la batterie en contrôlant activement le courant, la tension et la température
  • Ventilateur intégré pour refroidir la batterie pour une charge plus rapide et plus efficace
  • Comprend : (1) clé à chocs 18V LXT® à couple élevé de 1/2 po (article mi n° 07507153), (2) 18V LXT® Li-Ion 5.0Ah (article mi n° 06900016), (1) chargeur optimal rapide Li-Ion 18V LXT® (article mi n° 06082027), (1) sac à outils
  • Fabricant : Makita