Motion
396-425-KHK/L
Chapeau rafraîchissant - Couleur : Havane, Taille : G
N° D’ARTICLE MI07506742
N° MFR396-425-KHK/L
Prix18.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chapeau rafraîchissant - Couleur : Havane, Taille : G
N° D’ARTICLE MI07506742
N° MFR396-425-KHK/L
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
Prix18.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    37 cm
  • Taille
    L
  • Largeur
    34 cm

Détails

  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Havane
  • Couleurs
    Havane
  • Description
    Chapeau de Ranger rafraîchissant par évaporation
  • Mot-clé de description
    Refroidissement par évaporation
  • Type de vêtement
    Chapeau Ranger
  • Numéro CUP du fabricant
    616314095634
  • Matériel
    Popeline de coton, polyester
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    616314095634

Aperçu

Description du fabricant
396-425-KHK L RAFRAÎCHISSANT ÉVAPORATIF
  • Mélange de polyester et de coton avec polymères rafraîchissants sur le dessus
  • Abat-jour allongé au cou pour bloquer le soleil
  • Le refroidissement prolongé dure de 1 à 7 jours, selon les conditions ambiantes
  • Les propriétés de refroidissement peuvent être réactivées pendant toute la durée de vie du produit; peuvent être utilisées encore et encore