Spécifications
Dimensions
- Hauteur15 po
- Longueur15 po
- Largeur12 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Canvas bucket has 75-pound (34 kg) Max Load Rating • Web handle extends down the sides of the tool bucket for added strength • Durable, straight-wall and tapered-wall buckets are made of heavy-duty No. 6 canvas • High-density polyethylene top ring for strength and chemical resistance • Tool Bucket measures 12-Inch (30.5 cm) diameter and 15-Inch (38.1 cm) high • 8-Inch (203 mm) square inside pocket • Black molded polypropylene bottom • Made in the USA
Aperçu
- Le seau en toile a une capacité de charge maximale de 34 kg (75 lb)
- La poignée à sangle s’étend le long des côtés du seau à outils pour plus de résistance
- Les seaux durables à paroi droite et conique sont fabriqués en toile résistante no 6
- Anneau supérieur en polyéthylène haute densité pour la résistance et la résistance aux produits chimiques
- Tool Bucket measures 12-Inch (30.5 cm) diameter and 15-Inch (38.1 cm) high
- Poche intérieure carrée de 8 8-Inch (203 mm)
- Fond en polypropylène moulé noir
- Fabriqué aux États-Unis