Motion
PL045X075AE

TSUBAKI (UST)
PL045X075AE

Bague sans clé - série AE, DI 45 mm, DI 75 mm
N° D’ARTICLE MI07506823
N° MFRPL045X075AE
Prix165.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL045X075AE

Bague sans clé - série AE, DI 45 mm, DI 75 mm
N° D’ARTICLE MI07506823
N° MFRPL045X075AE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix165.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8x22
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Pression de contact du moyeu
    18855 psi
  • Poussée transmise maximale
    17534 lb
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Longueur totale
    1.6850 po
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Pression de contact de l’arbre
    266 N/mm^2
  • Poids
    1.600 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Série
    AE

Aperçu

Description du fabricant
PL045X075AE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good