Motion
NJG 2309 VH

SKF
NJG 2309 VH

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, composant intégral - Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 36 mm
N° D’ARTICLE MI07507245
N° MFRNJG 2309 VH
Prix334.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJG 2309 VH

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, composant intégral - Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 36 mm
N° D’ARTICLE MI07507245
N° MFRNJG 2309 VH
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
Prix334.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    36 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577723512
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    23
  • CUP_NON
    7316577723512

Aperçu

Description du fabricant
NJG 2309 VH ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE