Motion
BROSSE À LAMELLES DE POLISSAGE ET DE MÉLANGE 7010330872 ABRASIFS STANDARD 875012, 12 PO X 1 I

3M
7010330872 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND FLAP BRUSH 875012, 12 IN X 1 I

Abrasifs standard, pinceau à lamelles polissantes et mélange 875012, 12 po x 1 po x 5 po FB180 15-87 A VFN, densité dure, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI07511935
N° MFR7010330872 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND FLAP BRUSH 875012, 12 IN X 1 I
Prix225.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330872 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND FLAP BRUSH 875012, 12 IN X 1 I

Abrasifs standard, pinceau à lamelles polissantes et mélange 875012, 12 po x 1 po x 5 po FB180 15-87 A VFN, densité dure, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI07511935
N° MFR7010330872 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND FLAP BRUSH 875012, 12 IN X 1 I
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
Prix225.57 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115367090
  • CUP_NON
    00051115367090

Aperçu

Description du fabricant
7010330872 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Convient bien aux applications de finition, de nettoyage et de mélange sur l’aluminium, le laiton et l’acier inoxydable
  • La face en nylon robuste élimine les contaminants de surface sans laisser de lignes ni entailler la pièce
  • Les rabats adaptables offrent un fini de brosse en ligne uniforme pour les pièces en acier inoxydable et en aluminium, ne laissant aucune ligne sur la surface
  • La conception à filet ouvert résiste au chargement et élimine la contamination métallique de la pièce
  • La surface enduite de résine fonctionne à froid et est étanche pour une utilisation avec des lubrifiants
  • Différentes tailles disponibles pour une large gamme d’outils : meuleuse portative à arbre droit, moteur de banc, support, tour de sol, rotatif, ligne droite et robot