Motion
7903CG/GNP4

NTN
7903CG/GNP4

Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 7 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI07517788
N° MFR7903CG/GNP4
Prix490.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7903CG/GNP4

Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 7 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI07517788
N° MFR7903CG/GNP4
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
Prix490.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po, 7.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    0.037 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7903CG/GNP4 17MMX30MMX7MM OUVERT C0
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359455830
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359455830

Aperçu

Description du fabricant
7903CG/GNP4 17MMX30MMX7MM OUVERT C0
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good