Motion
23996CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23996CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 480 mm, DI 650 mm, largeur 128 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07518244
N° MFR23996CAMKP55W507
Prix51,988.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23996CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 480 mm, DI 650 mm, largeur 128 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07518244
N° MFR23996CAMKP55W507
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
Prix51,988.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    480 mm
  • Extérieur Diamètre  
    650 mm
  • Global Largeur  
    128 mm
  • Poids
    254.93 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    2580000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176827761
  • Vitesse maximale
    400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    5850000 N
  • CUP_NON
    029176827761

Aperçu

Description du fabricant
23996CAMKP55W507 BRG