Motion
239/850CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
239/850CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 850 mm, DI 1120 mm, largeur 200 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI07518253
N° MFR239/850CAMKP55W507
Prix186,888.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
239/850CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 850 mm, DI 1120 mm, largeur 200 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI07518253
N° MFR239/850CAMKP55W507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix186,888.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    850 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1120 mm
  • Global Largeur  
    200 mm
  • Poids
    1149.48 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    6100000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176812804
  • Tr/min maximum (graisse)
    1400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    239
  • CUP_NON
    029176812804

Aperçu

Description du fabricant
239/850CAMKP55W507 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon