Motion
239/850CAMKC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
239/850CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 850 mm, DI 1120 mm, largeur 200 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07518256
N° MFR239/850CAMKC3P55W507
Prix181,446.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
239/850CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 850 mm, DI 1120 mm, largeur 200 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07518256
N° MFR239/850CAMKC3P55W507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix181,446.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    850 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1120 mm
  • Global Largeur  
    200 mm
  • Poids
    521.4 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 239
  • Capacité de charge dynamique
    6100000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176827358
  • Rpm max.
    240 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    190 tr/min
  • Vitesse maximale
    240 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    1.52E7 N
  • CUP_NON
    029176827358

Aperçu

Description du fabricant
239/850CAMKC3P55W507 BRG