Motion
239/750CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
239/750CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 750 mm, DI 1000 mm, largeur 185 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07518259
N° MFR239/750CAMKP55W507
Prix194,427.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
239/750CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 750 mm, DI 1000 mm, largeur 185 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07518259
N° MFR239/750CAMKP55W507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix194,427.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    750 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1000 mm
  • Global Largeur  
    185 mm
  • Poids
    397.52 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 239
  • Capacité de charge dynamique
    5250000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176972430
  • Rpm max.
    280 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    220 tr/min
  • Vitesse maximale
    280 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    1.28E7 N
  • CUP_NON
    029176972430

Aperçu

Description du fabricant
239/750CAMKP55W507 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon