Motion
DCHJ074D1-L

RADIANS INC.
DCHJ074D1-L

Chandail à capuchon en molleton chiné Realtree XTRA®️ DeWalt GEAR™ - polyester, coton, grande taille, couleur camouflage, fermeture à glissière à l’avant
N° D’ARTICLE MI07519174
N° MFRDCHJ074D1-L
Prix461.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
DCHJ074D1-L

Chandail à capuchon en molleton chiné Realtree XTRA®️ DeWalt GEAR™ - polyester, coton, grande taille, couleur camouflage, fermeture à glissière à l’avant
N° D’ARTICLE MI07519174
N° MFRDCHJ074D1-L
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
Prix461.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Grand

Détails

  • Utilisation par temps froid
    Temps froid approprié
  • Couleur
    Camouflage
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Veste
  • Utilisation du vêtement
    Chauffé
  • Code d’harmonisation
    6101.20.0010
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Type de hotte
    Capuchon intégré
  • Numéro CUP du fabricant
    674326304670
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Nombre de poches
    3
  • CUP_NON
    674326304670

Aperçu

Description du fabricant
DCHJ074D1-L HTD JCK MOLLETON CAMOUFLAGE KITTED
  • Alimentées par des piles 20V MAX ou 112V MAX, DEWALT offrent des heures de chaleur et de confort lorsque la température chute.
  • Fabriqués à partir de matériaux robustes, ces blousons résistent aux conditions difficiles du chantier et sont suffisamment élégants pour être portés en ville.
  • Le chandail à capuchon chauffant DEWALT DCHJ068 est doté d’une coquille extérieure durable en polyester résistant au vent et comprend 3 zones de chauffage. La trousse comprend une gaine chauffante, un adaptateur de source d’alimentation USB, une batterie 20V MAX et un chargeur.
  • Zones chauffantes à 3 cœurs; partie supérieure gauche et droite de la poitrine et milieu du dos
  • Motif camouflage RealTree® Xtra® en molleton épais
  • Le contrôleur à DEL offre 3 réglages de température (élevé, moyen, bas) avec fonction de préchauffage
  • La source d’alimentation USB accepte les piles au lithium-ion DEWALT 20 V MAX XR qui offrent des heures de fonctionnement 20-Volt
  • Le compartiment de batterie accepte les batteries au lithium-ion MAX XR de 20-Volt qui offrent des heures de fonctionnement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté