Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur11 oz
- Poids net0.992 lb
- Hauteur totale9.75 po
- Longueur totale2.63 po
- Largeur totale2.63 po
- Durée de conservation3 ans
Details
- Teneur en alcoolSans alcool
- Teneur en ammoniacSans ammoniaque
- ApplicationÀ utiliser sur les bornes de batterie, les câbles de frein, les capuchons de distributeur, les loquets, les charnières, les boulons, les verrous, les antennes, l’équipement, les outils, les rails, les patins, les roulements, les rouleaux, les boucles, les manilles, les engrenages de treuil et autres pièces mobiles externes ou surfaces exposées
- Type de baseSolvant
- Type de nettoyantLubrifiants
- CouleurBlanc
- ConcentrationRTU
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- ECCNEAR99
- InflammabilitéExtrêmement inflammable
- Action de mousseAction moussante
- Qualité alimentaireNon
- FormulaireAérosol
- Code d’harmonisation3403.99.0000
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5-7 jours
- Numéro CUP du fabricant723783201265
- Quantité du colis12 par caisse
- Types de produitsLubrifiants
- ParfumSolvant
- Sans solvantNon
- Action de pulvérisationMotif de pulvérisation en éventail
- Surfaces nettoyéesPièces métalliques mobiles
- Résistance à l’eauOui
Aperçu
Description du fabricant
1003020 MST WH GRAISSE LITHIUM AERO DZ
- Formule non chlorée avec PTFE ; Lubrifie et réduit la friction ; Prévient la rouille et la corrosion ; Se fixe rapidement fermement et résiste au lavage ou au décollement
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité