Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 3/16 po.
- Longueur11 3/16 po.
- Profondeur globale1 3/16 po.
- Longueur totale11 po.
- Hauteur de pièce unique1 3/16 po
- Longueur de pièce unique11 3/16 po.
- Largeur d’une seule pièce11 3/16 po.
- Poids de l’outil1.655 lb
- Largeur de l’outil5 11/16 po.
- Poids1.655
Détails
- Type d’ajustementVis
- Fini de lameGalvanisé
- Matériau du corpsMâchoires de préhension : acier au chrome-vanadium, forgé
- CouleurArgent
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPinces à poignée de soudage verrouillables
- Revêtement de finitionGalvanisé
- Couleur de la poignéeArgent
- Style de poignéePoignées nues
- Code d’harmonisation8205.70.0090
- Capacité de la mâchoire3 1/2 po
- Numéro CUP du fabricant843221022464
- MatérielMâchoires de préhension : acier au chrome-vanadium, forgé
- Nombre de pièces1
- Type de versionDéclencheur
- Retour du ressortOui
- Déclencher la libérationOui
- CUP_NON843221022464
Aperçu
- Pour saisir, serrer et tenir une variété de profils pendant le soudage.
- Outil robuste pour une longue durée de vie.
- Vis de réglage et levier de dégagement pour une utilisation facile.
- Parfait pour une utilisation d’une seule main.
- Pression de serrage élevée en raison de l’action du levier à bascule.
- Capacité de la mâchoire - 3 1/2 po pour le stock carré.
- Pince en acier laminé à haute résistance.