Motion
97 90 23

KNIPEX
97 90 23

Pinces à anneau de retenue - matériau SET
N° D’ARTICLE MI07520212
N° MFR97 90 23
Prix416.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 90 23

Pinces à anneau de retenue - matériau SET
N° D’ARTICLE MI07520212
N° MFR97 90 23
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
Prix416.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur ou largeur totale
    6 11/16 po.
  • Longueur totale
    10 1/2 po.
  • Poids de l’outil
    2.775 lb
  • Largeur de l’outil
    6 11/16 po.
  • Poids
    2.775

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Assortiments de sertissage
  • Style de poignée
    Poignée moletée
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221016142
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Embouts remplaçables
    Embouts fixes
  • Type
    Assortiment de sertissages
  • CUP_NON
    843221016142

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE SERTISSEUSE ET DE CORNET DE 97 90 23 7 PO L
  • Assortiment de trousses pour sertir les manchons d'extrémité (ferrules), incluant le dénudeur de fils Preciforce.
  • L’assortiment contient certaines des tailles les plus courantes de manchons d’extrémité.
  • L'assortiment comprend ce qui suit : (1) sertisseuse (97 52 38), (200) chacune des douilles d'extrémité 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 et 2.5mm2 , (100) chacune des douilles d'extrémité 4 et 6 mm2 .
  • Comprend une boîte Tanos Mini-systanier pour ranger tous les composants lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
  • Plusieurs boîtes Tanos Mini-systanier peuvent être connectées entre elles.