Motion
W12001010
Calfeutrant -
N° D’ARTICLE MI07525867
N° MFRW12001010
Prix6.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Calfeutrant -
N° D’ARTICLE MI07525867
N° MFRW12001010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gravité spécifique
    1.66
  • Poids
    0.82 lb

Détails

  • Application
    Idéal pour remplir les joints et les ouvertures autour des portes, des fenêtres, des plinthes, des moulures, des parements et des évents
  • Plage de température d’application
    Supérieur à 4 °F
  • Type de base
    100 % acrylique pur avec silicone
  • Couleur
    Effacer
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Heure du présentoir
    12 min à 75 °F
  • Séchage complet
    5 à 7 jours à 75 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 °F 180 °F
  • Normes respectées
    Spécification ASM-T C-834
  • Teneur en composés organiques volatils
    35 g/L

Aperçu

Description du fabricant
W12001010 3006 ADHÉSIF TOUT USAGE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon