Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM5 x 0.8, Filetage mâle
- Poids global2.16 g
- Diamètre du tampon10 mm, type de sablage
- Poids2.16 g
Détails
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponCoussinet à soufflet avec adaptateur
Aperçu
- Coussinet à soufflet avec adaptateur
- Direction verticale de l’entrée d’aspiration
- Diamètre du tampon : 4, 6 8, 10, 15, 20
- Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur