Motion
UCS R3 2RS EN VRAC

SHUSTER CORP
SHU R3 2RS BULK

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.1875 po de diamètre intérieur, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.1960 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07530357
N° MFRSHU R3 2RS BULK
Prix1.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHU R3 2RS BULK

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.1875 po de diamètre intérieur, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.1960 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07530357
N° MFRSHU R3 2RS BULK
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
Prix1.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1562 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Global Largeur  
    0.1960 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT À BILLES SHU R3 2RS - BULK PACK
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHU R3 2RS BULK est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 0.1875 po avec un diamètre extérieur de 0.5 po, une largeur de 0.196 po, une conception droite et un type à double étanchéité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCS R3 2RS EN VRAC
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    R
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES SHU R3 2RS - BULK PACK