Motion
A19LED-9-50

ABACO LIGHTING
A19LED-9-50

Ampoule à DEL A19 - 9 W, 120 V, 810 lm Sortie lumineuse
N° D’ARTICLE MI07531877
N° MFRA19LED-9-50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
A19LED-9-50

Ampoule à DEL A19 - 9 W, 120 V, 810 lm Sortie lumineuse
N° D’ARTICLE MI07531877
N° MFRA19LED-9-50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Puissance
    9 W

Détails

  • Certification
    UL, RoHS, Energy Star
  • Indice de rendu des couleurs
    80+ CRI
  • Température de la couleur
    2700, 5000 K
  • Gradation
    Oui
  • Efficacité
    90 lm/l
  • Style de lampes
    Ampoule à DEL A19
  • Longévité
    25000 heures
  • Sortie lumineuse
    810 lm
  • Puissance de remplacement
    60W à incandescence
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
A19LED9-50K-EA A19 DEL 9W 5000K 810
  • Nos services d’éclairage clé en main sont conçus pour optimiser les niveaux d’éclairage et maximiser votre rendement du capital investi.
  • Nos solutions tireront parti des incitatifs fédéraux et des services publics en utilisant la technologie d’éclairage la plus récente et la plus efficace pour générer des économies.
  • Passer à travers la myriade d’options d’éclairage de modernisation peut être une tâche intimidante, heureusement pour nos clients, nous avons déjà fait le travail sale.
  • En utilisant notre expertise en éclairage, nous avons choisi les luminaires commerciaux et industriels les plus performants et les plus efficaces.
  • Nos solutions clés en main ont permis d’économiser des centaines d’heures de recherche et des millions de dollars en coûts d’électricité et d’entretien.