Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Largeur de la bague intérieure23.185 mm
- Extérieur Diamètre1.7000 po
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- ApplicationRoulement agricole
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageHexagonales
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionF203KRR716-HX GRAISSE EMBALLÉE BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueCe roulement à billes à alésage hexagonal à bride est un type à alésage hexagonal avec un diamètre de 0.4375 po, une fermeture à double fermeture étanche, un diamètre extérieur de 1.7000 po et aucune largeur globale spécifiée dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
- Numéro de catalogue du fabricantUCS F203KRR716-HX
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique