Motion
5940
Génératrice portative de la série GP — Méthode de démarrage : démarrage à recul
N° D’ARTICLE MI07536410
N° MFR5940
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Génératrice portative de la série GP — Méthode de démarrage : démarrage à recul
N° D’ARTICLE MI07536410
N° MFR5940
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5940 6500W GP6500 DÉMARRAGE PAR TRACTION DE LA GÉNÉRATRICE
  • Réservoir de carburant en acier de grande capacité avec jauge de carburant facile à lire pour plus de durabilité et des temps de fonctionnement prolongés
  • Support de tube en acier trempé pour une durabilité et une résistance accrues
  • Le moteur Generac OHV est doté d’une lubrification par éclaboussures pour un service long et fiable
  • Prises couvertes pour une protection contre l’environnement et des conditions de travail difficiles
  • Détecte un niveau d’huile bas et arrête automatiquement le moteur pour éviter tout dommage potentiel au moteur
  • Roues robustes jamais plates pour une portabilité fiable
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon