Motion
61586
Leveur standard On-A-Roll Lifter® - Pompe au pied, capacité pondérale de 660 lb, hauteur surélevée de 33.5 po
N° D’ARTICLE MI07536994
N° MFR61586
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Leveur standard On-A-Roll Lifter® - Pompe au pied, capacité pondérale de 660 lb, hauteur surélevée de 33.5 po
N° D’ARTICLE MI07536994
N° MFR61586
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la plateforme (L x L)
    47.25 x 47 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    33.5 po

Détails

  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8427.90.00.90
  • Fonctionnement
    Pompe à pied
  • Capacité de poids
    660 lb

Aperçu

Description du fabricant
61586 ÉLÉVATEUR À ROULEAU® MODÈLE STANDARD
  • Les sangles de sécurité en nylon allongées fournissent un effet de levier pour aider à guider le rouleau dans le bac et s’assurer que les matériaux sont fixés pour le transport.
  • La conception concave du bac de support stabilise les rouleaux pour le transport.
  • La pompe à pied permet un levage sans effort en quelques minutes.
  • Les roulettes rotatives (et verrouillables) robustes 360° permettent de manœuvrer à travers les portes standard et les passages étroits.
  • La rallonge de poignée en acier massif offre un contrôle supplémentaire pour que l’utilisateur puisse manœuvrer des matériaux dans les endroits restreints.
  • Garantie de 2 ans sur toutes les roues, le système hydraulique et le plateau multimédia. Garantie de 5 ans sur les barres transversales.