Motion
16860
6860 Doublure d’hiver 2-Layer noire régulière avec mélange de modacrylique
N° D’ARTICLE MI07537946
N° MFR16860
Prix15.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6860 Doublure d’hiver 2-Layer noire régulière avec mélange de modacrylique
N° D’ARTICLE MI07537946
N° MFR16860

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Taille
    Régulier
  • Poids
    0.2 lb
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    6860 Doublure d’hiver 2-Layer noire régulière avec mélange de modacrylique
  • Groupe et classe
    Réchauffement
  • Comprend
    1 doublure de casque de sécurité
  • Gamme de produits
    N-Ferno
  • Série
    Doublures thermiques
  • CUP_NON
    720476168607

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLURE D’HIVER 6860 2-LAYER AVEC MODACRYLIQUE
  • La doublure de casque de sécurité d’hiver N-Ferno® 6860 possède 2 couches d’isolation avec une coquille en mélange de coton/modacrylique FR et une doublure en molleton de polyester doux pour une chaleur exceptionnelle. Cette doublure thermique légère est dotée d’un menton pour couvrir la tête et les oreilles et s’ajuste confortablement sous les casques ou les casques de sécurité sans être trop volumineuse. Veuillez noter que ce vêtement n’est pas entièrement résistant au feu. La coquille extérieure ignifuge est faite d’un mélange de coton 60 % modacrylique et de sergé 40 % coton pour résister aux environnements difficiles avec une résistance aux flammes inhérente et des propriétés auto-extinguibles. La doublure en molleton 100 % polyester est douce au toucher pour un ajustement confortable toute la journée. Une mentonnière à boucles et à crochets maintient confortablement cette doublure d’hiver, tandis que quatre sangles à boucles et à crochets extérieures se fixent à l’intérieur d’un casque de sécurité pour une fixation sûre et une chaleur supplémentaire. Cette doublure de casque de sécurité pour l’hiver est dotée d’une bande élastique dans la zone du front pour garder la doublure bien ajustée contre le visage afin d’emprisonner la chaleur corporelle et d’empêcher le froid de pénétrer.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté