Motion
SV63GXL
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 3, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07540834
N° MFRSV63GXL
Prix32.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 3, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07540834
N° MFRSV63GXL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    28.96 cm, 11.4000 po
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Style arpenteur | Garniture contrastante | Languette micro sur les deux épaules | Ruban argenté réfléchissant
  • Classe ANSI
    Type R Classe 3
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107
  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Description
    Gilet de sécurité Radians Sv63 , deux tons, arpenteur, type R, classe 3
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Veste de visiteur
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité, visiteur
  • Groupe et classe
    Type R Classe 3
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Onglets du microphone radio
  • Matériel
    Dos en maille, devant uni
  • Composition du matériel
    Dos en maille, devant uni
  • Nombre de bandes horizontales
    1
  • Nombre de poches
    7
  • Modèle
    2-Tone
  • Gamme de produits
    Rad-Wear
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Visiteur
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Visiteur
  • Couleur de la veste
    Vert haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
SV63GXL VESTE CL3 GRN DU SONDEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon