Motion
67751
Lampe de poche industrielle à sécurité intrinsèque Dualie 2AA , Spot/Flood
N° D’ARTICLE MI07542445
N° MFR67751
Prix55.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche industrielle à sécurité intrinsèque Dualie 2AA , Spot/Flood
N° D’ARTICLE MI07542445
N° MFR67751

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix55.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Longueur
    6.1 po
  • Poids
    3.9 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Tension de la batterie
    1.5 V
  • Couleur du corps
    Jaune
  • Matériau du corps
    Résine polymère
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    3100 cd
  • Sortie lumineuse complète
    175 lm (haut), 115 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    24 heures
  • Caractéristiques et avantages
    • Classé Classe I, Division 1 • 175 lumens • Fonctionne jusqu’à 24 heures • Construction légère en résine polymère avec une texture de prise supérieure • Interrupteurs à tête double pour une sélection facile du faisceau • Éclairage mains libres avec aimant intégré à la queue • Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau
  • Comprend
    (2) Piles AA, pince de poche
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926677517
  • Sortie lumineuse maximale
    175 lm
  • Durée d’exécution maximale
    24 heures
  • Modèle
    Lampe de poche portative de sécurité
  • Nombre de piles
    2
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • Homologation UL
    CL I, ZN 0, IIC, Classe III, Exia, T-Code : T4, Classe I, II, Division 1, Groupes A, B, C, D, E, F, G
  • CUP_NON
    080926677517
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
67751 DOUBLEIE JAUNE 2AA LUMIÈRE
  • Classe I, Division 1
  • 175 lumens
  • Fonctionne jusqu’à 24 heures
  • Construction légère en résine polymère avec une texture de prise supérieure
  • Interrupteurs à deux têtes pour une sélection facile du faisceau
  • Éclairage mains libres avec aimant de queue intégré
  • Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good