Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.25 po
- Longueur7.48 po
- Poids0.337 lb
- Largeur1.71 po
Détails
- Matériau du corpsMétal
- Caractéristiques et avantages• La lampe de poche en métal compacte Energizer Vision HD fonctionne avec 3 piles Energizer MAX AAA (piles incluses) • Éclaircit avec jusqu’à 15X la puissance des DEL standard, atteignant jusqu’à 84 mètres avec jusqu’à 270 lumens • Le corps en aluminium durable de qualité aéronautique est également compact pour un rangement et une utilisation pratiques – rangez-le dans votre voiture, votre sac ou votre poche et soyez toujours prêt • La construction IPX4 résistante à l’eau résiste aux éclaboussures • Passe entre 3 modes d’éclairage : lumière haute, faible et stroboscopique • La technologie unique MAXVIZ reproduit la couleur et la définition de la lumière du jour • Fonctionne jusqu’à 12.5 heures en mode faible
- Numéro CUP du fabricant039800127389
- Sortie lumineuse maximale270 lm
- CUP_NON39800127389
Aperçu
- La lampe de poche métallique compacte Energizer Vision HD fonctionne avec 3 piles AAA Energizer MAX (piles incluses)
- Illumine avec jusqu’à 15X de la puissance des DEL standard, atteignant jusqu’à 84 mètres avec jusqu’à 270 lumens
- La carrosserie en aluminium durable de qualité aéronautique est également compacte pour un rangement et une utilisation pratiques; rangez-la dans votre voiture, votre sac ou votre poche et soyez toujours prêt
- La construction résistante à l’eau IPX4 résiste aux éclaboussures
- Bascule entre les modes d’éclairage 3 : éclairage élevé, faible et stroboscopique
- La technologie unique MAXVIZ reproduit la couleur et la définition de la lumière du jour
- Fonctionne jusqu’à 12.5 heures en mode bas