Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- CouleurNoir
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionEnduit de nitrile
- Type de serviceService moyen
- Utilisation dans l’industrieAutomobile, machinerie et équipement, fabrication de métaux
- Jauge de tricot13 g
- Page de produit du fabricant
- MatérielNitrile
Aperçu
- Résistance élevée aux coupures
- Haute dextérité
- Confort élevé et léger
- Conception de masquage de saleté pour une durée de vie prolongée
- EN407 Protection contre la chaleur de contact Niveau 1
- Sans fibre de verre
- Caoutchouc naturel sans latex
- Sans silicone