Motion
11542080

ANSELL
11542080

HyFlex® Gants résistants aux coupures 826635 - taille Moyen/8, niveau de coupure ANSI A7, KEVLAR®, nylon, élasthanne, doublure en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07543927
N° MFR11542080
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
11542080

HyFlex® Gants résistants aux coupures 826635 - taille Moyen/8, niveau de coupure ANSI A7, KEVLAR®, nylon, élasthanne, doublure en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07543927
N° MFR11542080
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Enduit de nitrile
  • Type de service
    Service moyen
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile, machinerie et équipement, fabrication de métaux
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
11542080 HYFLEX 11542 TAILLE 8, 0
  • Résistance élevée aux coupures
  • Haute dextérité
  • Confort élevé et léger
  • Conception de masquage de saleté pour une durée de vie prolongée
  • EN407 Protection contre la chaleur de contact Niveau 1
  • Sans fibre de verre
  • Caoutchouc naturel sans latex
  • Sans silicone

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté