Motion
C213T17FB24A

MARATHON ELECTRIC
C213T17FB24A

Moteur à usage général - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 213T , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI07548249
N° MFRC213T17FB24A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
C213T17FB24A

Moteur à usage général - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 213T , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI07548249
N° MFRC213T17FB24A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213T
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    144 lb

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    7-1/2 hp
  • Cote IP
    43
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720053881
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Fiche technique
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720991435
  • Volts à fréquence
    575@60Hz
  • Garantie
    3 ans

Aperçu

Description du fabricant
141291.00,7 1/2HP,213T,1800RPM,3PH,TEFC