Motion
58200
4-1/2 po x 0,045 po Roue tronçonneuse TIGER EN ALUMINIUM Type 1 ALU60S 7/8 A.H.
N° D’ARTICLE MI07548471
N° MFR58200
Prix4.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4-1/2 po x 0,045 po Roue tronçonneuse TIGER EN ALUMINIUM Type 1 ALU60S 7/8 A.H.
N° D’ARTICLE MI07548471
N° MFR58200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.0450 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    60
  • CUP_NON
    012382582005
  • Dureté des roues
    S

Aperçu

Description du fabricant
CW-4.5 X.045 X 7/8 ALU60S T1 (58200)
  • La formule sans charge empêche la roue de s’engorger, permettant aux opérateurs de faire plus de travail en moins de temps sans compromettre la durabilité
  • Le mélange de carbure de silicium et d’oxyde d’aluminium offre un taux de coupe constamment élevé tout au long de la durée de vie de la meule
  • Les roues sans contaminants offrent une solution sans tracas pour les applications en aluminium
  • Le double renfort offre une résistance accrue pour une coupe agressive
  • La couche extérieure lisse réduit la friction, ce qui se traduit par une coupe sans effort et moins d’effet de rebond pendant le fonctionnement
  • L'arbre ouvert offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
  • Idéal pour une utilisation sur l’aluminium

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté