Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale0.5500 po
- Longueur totale4.5000 po
- Largeur totale4.5000 po
- Roue Épaisseur0.045 po
Détails
- ApplicationCoupe
- CouleurNoir
- Numéro de grain60
- CUP_NON012382582067
- Dureté des rouesS
Aperçu
- La formule sans charge empêche la roue de s’engorger, permettant aux opérateurs de faire plus de travail en moins de temps sans compromettre la durabilité
- Le mélange de carbure de silicium et d’oxyde d’aluminium offre un taux de coupe constamment élevé tout au long de la durée de vie de la meule
- Les roues sans contaminants offrent une solution sans tracas pour les applications en aluminium
- Le double renfort offre une résistance accrue pour une coupe agressive
- La couche extérieure lisse réduit la friction, ce qui se traduit par une coupe sans effort et moins d’effet de rebond pendant le fonctionnement
- Le petit moyeu en métal à écrous de 5/8 po à 11 po réduit l’entaillement de la pièce et permet une surface utilisable de la roue 30 % plus grande en plus d’offrir un changement rapide de moyeu standard
- Idéal pour une utilisation sur l’aluminium